半袖ブルゾン E7501

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28690139 品番 E7501
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

テリライズ加工(吸汗速乾)・サバービア(スダレ織り)

ストーン サイズL 機能帯電防止素材、テリライズ加工(吸汗速乾)、サバービア(スダレ織り)、傷つけ防止設計、エコ商品、清涼素材 混率(%)ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の65) 仕様背メッシュ・背ネーム、ノーフォークメッシュ仕様、両肩メッシュ仕様、右脇ファスナー付ポケット、胸・袖ペン差し付 、傷つけ防止設計、コインポケット(右脇ポケット内) 、内ポケット(メッシュ仕様) 、再帰反射材使用(胸ポケット雨蓋) 、再帰反射材使用(背パイピング) 種別半袖ブルゾン 材質樹脂ファスナー、樹脂ボタン エコマーク認定認定 胸囲(cm)120 肩幅(cm)51 袖丈(cm)24.5 着丈(cm)66 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする