※背メッシュ

E7102 長袖ブルゾン E7102 Asahicho(旭蝶繊維) 28692625 E7102 長袖ブルゾン E7102 Asahicho(旭蝶繊維) 28692625 E7102 長袖ブルゾン E7102 Asahicho(旭蝶繊維) 28692625 E7102 長袖ブルゾン E7102 Asahicho(旭蝶繊維) 28692625

長袖ブルゾン E7102

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28692625 品番 E7102
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

持続性吸水防汚加工

オリーブ サイズM 機能帯電防止素材、衣服内気候、高次複重層糸(三層構造糸)、ナノプロテクトEN(吸水防汚加工)、エコ商品、清涼素材、防汚加工 混率(%)綿65・ポリエステル35(未利用綿30・バージン綿35・再生ポリエステル35) 仕様背メッシュ、マジックテープ付きポケット(左右)、内ポケットメッシュ仕様、ダブルポケットメッシュ仕様(マチ付)、胸・袖ペン差し付、ノーフォーク、サイドフィットボタン、シークレットボタン 種別長袖ブルゾン 材質樹脂ファスナー、樹脂ボタン エコマーク認定認定 胸囲(cm)116 肩幅(cm)49 袖丈(cm)55 着丈(cm)62 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 067

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする