三菱電機
三菱電機の 電球
三菱電機の LED電球
三菱電機の T形LED電球
LED電球
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28695076
品番
LDT6N-G/60/S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
密閉器具にも使用可能
仕様
外管バルブ:フロスト
質量(g)
80
タイプ
T形
口金
E26
定格消費電力(W)
6.4
全光束(Lm)
810
定格寿命(時間)
40000
最大幅(mm)
40
大きさ
60形
電球形状
一般電球[屋内用]
色温度(K)
5000
定格入力電流(A)
0.108
ランプの種類
LED
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
126.5
外形寸法(全長)L(mm)
104
エネルギー消費効率(%)
115
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
注意
※LED電球のみの販売です。
※LEDは、光色・明るさにばらつきがあり、製品ごとに光色や明るさが異なる場合はあります。ご了承ください。
※次のような器具には使用できません
※調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)、誘導灯/非常用照明器具、HIDランプ器具、直流電源、ランプと反射板の隙間が狭い器具