色ストーン
サイズS
機能帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、エコ商品、防汚加工
混率(%)ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の65)
仕様背メッシュ、ノーフォークメッシュ仕様、内ポケットメッシュ仕様、サイドフィットボタン、シークレットボタン、胸ペン差し付(左右)、袖ペン差し付
種別半袖ブルゾン
材質樹脂ファスナー、樹脂ボタン
エコマーク認定認定
胸囲(cm)112
肩幅(cm)47
袖丈(cm)22
着丈(cm)59
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 080