E6901 半袖ブルゾン E6901 Asahicho(旭蝶繊維) 28695529 E6901 半袖ブルゾン E6901 Asahicho(旭蝶繊維) 28695529 E6901 半袖ブルゾン E6901 Asahicho(旭蝶繊維) 28695529 E6901 半袖ブルゾン E6901 Asahicho(旭蝶繊維) 28695529

半袖ブルゾン E6901

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28695529 品番 E6901
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390

光触媒防汚加工

ストーン サイズM 機能帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、エコ商品、防汚加工 混率(%)ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の65) 仕様背メッシュ、ノーフォークメッシュ仕様、内ポケットメッシュ仕様、サイドフィットボタン、シークレットボタン、胸ペン差し付(左右)、袖ペン差し付 種別半袖ブルゾン 材質樹脂ファスナー、樹脂ボタン エコマーク認定認定 胸囲(cm)116 肩幅(cm)49 袖丈(cm)23 着丈(cm)62 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする