※背メッシュ
Asahicho(旭蝶繊維)
長袖ブルゾン E6902
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ストーン
ストーン
ブルー
ネイビー
モスグリーン
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
28695888
品番
E6902
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥6,369
販売価格(税別)
¥
5,790
バスケットに入れる
光触媒防汚加工
色
ストーン
サイズ
4L
機能
帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、エコ商品、防汚加工
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の65)
仕様
背メッシュ、ノーフォークメッシュ仕様、内ポケットメッシュ仕様、サイドフィットボタン、シークレットボタン、胸ペン差し付(左右)、袖ペン差し付
種別
長袖ブルゾン
材質
樹脂ファスナー、樹脂ボタン
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
132
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
70
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080