※背メッシュ

E6902 長袖ブルゾン E6902 Asahicho(旭蝶繊維) 28696064 E6902 長袖ブルゾン E6902 Asahicho(旭蝶繊維) 28696064 E6902 長袖ブルゾン E6902 Asahicho(旭蝶繊維) 28696064 E6902 長袖ブルゾン E6902 Asahicho(旭蝶繊維) 28696064

長袖ブルゾン E6902

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28696064 品番 E6902
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥7,029
販売価格(税別)
6,390

光触媒防汚加工

ネイビー サイズ6L 機能帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、エコ商品、防汚加工 混率(%)ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の65) 仕様背メッシュ、ノーフォークメッシュ仕様、内ポケットメッシュ仕様、サイドフィットボタン、シークレットボタン、胸ペン差し付(左右)、袖ペン差し付 種別長袖ブルゾン 材質樹脂ファスナー、樹脂ボタン エコマーク認定認定 胸囲(cm)148 肩幅(cm)63 袖丈(cm)61 着丈(cm)71 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする