Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の 春夏 トップス
半袖ブルゾン 6801
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
28698173
品番
6801
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
ムレにくく、さらっとした風合い
色
ストーン
サイズ
3L
機能
帯電防止素材、サラドラ(防汚加工・シルクプロテイン加工)、清涼素材、吸汗速乾、防汚加工
混率(%)
ポリエステル80・綿20
仕様
衿台付、背メッシュ、ダブルポケット(ファスナー付)、内ポケット、胸・袖ペン差し付、サイドフィットボタン、デザインドットボタン、シークレットボタン、背中ベンチレーション
種別
半袖ブルゾン
材質
樹脂ファスナー(引手:金属)、金属ボタン
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
68