※バックスタイル

6801 半袖ブルゾン 6801 Asahicho(旭蝶繊維) 28698338 6801 半袖ブルゾン 6801 Asahicho(旭蝶繊維) 28698338

半袖ブルゾン 6801

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28698338 品番 6801
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390

ムレにくく、さらっとした風合い

ネイビー サイズ3L 機能帯電防止素材、サラドラ(防汚加工・シルクプロテイン加工)、清涼素材、吸汗速乾、防汚加工 混率(%)ポリエステル80・綿20 仕様衿台付、背メッシュ、ダブルポケット(ファスナー付)、内ポケット、胸・袖ペン差し付、サイドフィットボタン、デザインドットボタン、シークレットボタン、背中ベンチレーション 種別半袖ブルゾン 材質樹脂ファスナー(引手:金属)、金属ボタン 胸囲(cm)128 肩幅(cm)55 袖丈(cm)25 着丈(cm)68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする