Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の 春夏 トップス
半袖ブルゾン E042
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
28702705
品番
E042
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥6,369
販売価格(税別)
¥
5,790
バスケットに入れる
優れた帯電防止効果と清涼な着心地
色
カクタスグリーン
サイズ
L
機能
帯電防止素材、クラスター、二重織、エコ商品、清涼素材
混率(%)
ポリエステル70・綿30(再生ポリエステル全体の65)
仕様
マルチポケット、胸ペン差し付、袖ペン差し付、シークレットボタン、脇シャーリング
種別
半袖ブルゾン
材質
樹脂ファスナー、樹脂ボタン
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
64
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080