E042 半袖ブルゾン E042 Asahicho(旭蝶繊維) 28702748 E042 半袖ブルゾン E042 Asahicho(旭蝶繊維) 28702748 E042 半袖ブルゾン E042 Asahicho(旭蝶繊維) 28702748

半袖ブルゾン E042

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28702748 品番 E042
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥7,359
販売価格(税別)
6,690

優れた帯電防止効果と清涼な着心地

カクタスグリーン サイズ5L 機能帯電防止素材、クラスター、二重織、エコ商品、清涼素材 混率(%)ポリエステル70・綿30(再生ポリエステル全体の65) 仕様マルチポケット、胸ペン差し付、袖ペン差し付、シークレットボタン、脇シャーリング 種別半袖ブルゾン 材質樹脂ファスナー、樹脂ボタン エコマーク認定認定 胸囲(cm)135 肩幅(cm)58 袖丈(cm)30 着丈(cm)75 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする