Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の 春夏 トップス
半袖ブルゾン 68
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
28705198
品番
68
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
色
ベージュ
サイズ
L
機能
帯電防止素材
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
3本ステッチ、補強ステッチ、ノーフォーク、ダブルポケット、袖ポケット、胸ペン差し付、脇シャーリング、マルチポケット、袖ペン差し付
種別
半袖ブルゾン
材質
金属ファスナー、金属ボタン
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
64