代表画像
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
椿本チエイン パワーロック KEシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28706267
品番
PL010X023KE
参考基準価格(税別)
¥6,318
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
広範囲の公差軸に対応可能です。
用途
キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。
トラスコ品番
207-2621
長さ(mm)
16.5
使用温度範囲(℃)
-30〜+200
内径(Φmm)
10
外径(Φmm)
23
二面幅(mm)
10
最大許容トルク(N・m)
31.4
伝達トルク(N・m[kgf・m])
31.4
許容スラスト荷重(kN)
5.96
スラスト荷重(N)
5.96(N・m)