代表画像
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
椿本チエイン パワーロック KEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28706285
品番
PL012X026KE
参考基準価格(税別)
¥6,668
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
広範囲の公差軸に対応可能です。
用途
キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。
トラスコ品番
207-2623
長さ(mm)
16.5
使用温度範囲(℃)
-30〜+200
内径(Φmm)
12
外径(Φmm)
26
二面幅(mm)
10
最大許容トルク(N・m)
50
伝達トルク(N・m[kgf・m])
50
許容スラスト荷重(kN)
7.94
スラスト荷重(N)
7.94(N・m)