代表画像

椿本チエイン パワーロック KEシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28706398 品番 PL028X046KE
参考基準価格(税別)¥7,985 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

広範囲の公差軸に対応可能です。

用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。 トラスコ品番207-2634 長さ(mm)28 使用温度範囲(℃)-30〜+200 内径(Φmm)28 外径(Φmm)46 二面幅(mm)17 最大許容トルク(N・m)432 伝達トルク(N・m[kgf・m])432 許容スラスト荷重(kN)29.2 スラスト荷重(N)29.2(N・m)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする