代表画像

椿本チエイン パワーロック KEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28706450 品番 PL040X062KE
参考基準価格(税別)¥8,603 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

広範囲の公差軸に対応可能です。

用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。 トラスコ品番207-2639 長さ(mm)32 使用温度範囲(℃)-30〜+200 内径(Φmm)40 外径(Φmm)62 二面幅(mm)19 最大許容トルク(N・m)969 伝達トルク(N・m[kgf・m])969 許容スラスト荷重(kN)45.8 スラスト荷重(N)45.8(N・m)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする