代表画像
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
椿本チエイン パワーロック KEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28706504
品番
PL060X082KE
参考基準価格(税別)
¥12,824
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
広範囲の公差軸に対応可能です。
用途
キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。
トラスコ品番
207-2646
長さ(mm)
34.5
使用温度範囲(℃)
-30〜+200
内径(Φmm)
60
外径(Φmm)
82
二面幅(mm)
19
最大許容トルク(N・m)
2180
伝達トルク(N・m[kgf・m])
2180
許容スラスト荷重(kN)
68.6
スラスト荷重(N)
68.6(N・m)