代表画像
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
椿本チエイン パワーロック KEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28706529
品番
PL070X097KE
参考基準価格(税別)
¥17,207
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
広範囲の公差軸に対応可能です。
用途
キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。
トラスコ品番
207-2648
長さ(mm)
40.5
使用温度範囲(℃)
-30〜+200
内径(Φmm)
70
外径(Φmm)
97
二面幅(mm)
22
最大許容トルク(N・m)
3750
伝達トルク(N・m[kgf・m])
3750
許容スラスト荷重(kN)
101
スラスト荷重(N)
101(N・m)