代表画像

椿本チエイン パワーロック KEシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28706565 品番 PL090X123KE
参考基準価格(税別)¥20,378 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

広範囲の公差軸に対応可能です。

用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。 トラスコ品番207-2652 長さ(mm)54 使用温度範囲(℃)-30〜+200 内径(Φmm)90 外径(Φmm)123 二面幅(mm)29 最大許容トルク(N・m)8960 伝達トルク(N・m[kgf・m])8960 許容スラスト荷重(kN)187 スラスト荷重(N)187(N・m)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする