代表画像
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
椿本チエイン パワーロック KEシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28706590
品番
PL100X133KE
参考基準価格(税別)
¥25,057
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
広範囲の公差軸に対応可能です。
用途
キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。
トラスコ品番
207-2654
長さ(mm)
54
使用温度範囲(℃)
-30〜+200
内径(Φmm)
100
外径(Φmm)
133
二面幅(mm)
29
最大許容トルク(N・m)
9900
伝達トルク(N・m[kgf・m])
9900
許容スラスト荷重(kN)
187
スラスト荷重(N)
187(N・m)