Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の 春夏 トップス
半袖ブルゾン 50
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
28708786
品番
50
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥5,159
販売価格(税別)
¥
4,690
バスケットに入れる
快適ストレッチ・防シワ
色
オリーブ
サイズ
M
機能
綿リッチストレッチ(CVC)、シーティング、ストレッチ、防シワ加工、清涼素材
混率(%)
綿70・ポリエステル30(再生ポリエステル全体の30)
仕様
ダブルポケット(ファスナー付)、胸ペン差し付、袖ペン差し付、脇シャーリング
種別
半袖ブルゾン
材質
フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー(引手:金属)、樹脂ボタン
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
62