50 半袖ブルゾン 50 Asahicho(旭蝶繊維) 28708804 50 半袖ブルゾン 50 Asahicho(旭蝶繊維) 28708804

半袖ブルゾン 50

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28708804 品番 50
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥5,159
販売価格(税別)
4,690

快適ストレッチ・防シワ

オリーブ サイズLL 機能綿リッチストレッチ(CVC)、シーティング、ストレッチ、防シワ加工、清涼素材 混率(%)綿70・ポリエステル30(再生ポリエステル全体の30) 仕様ダブルポケット(ファスナー付)、胸ペン差し付、袖ペン差し付、脇シャーリング 種別半袖ブルゾン 材質フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー(引手:金属)、樹脂ボタン 胸囲(cm)120 肩幅(cm)52 袖丈(cm)27 着丈(cm)67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする