※バックスタイル

51 長袖ブルゾン 51 Asahicho(旭蝶繊維) 28709109 51 長袖ブルゾン 51 Asahicho(旭蝶繊維) 28709109

長袖ブルゾン 51

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28709109 品番 51
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

快適ストレッチ・防シワ

ブルー サイズM 機能綿リッチストレッチ(CVC)、シーティング、ストレッチ、防シワ加工、清涼素材 混率(%)綿70・ポリエステル30(再生ポリエステル全体の30) 仕様ダブルポケット(ファスナー付)、胸ペン差し付、袖ペン差し付、脇シャーリング 種別長袖ブルゾン 材質フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー(引手:金属)、樹脂ボタン 胸囲(cm)112 肩幅(cm)48 袖丈(cm)54 着丈(cm)62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする