メイン画像
Markal
Markalの 筆記用具
Markalの マーカー/蛍光ペン
Markalの 工業用マーカー/アートマーカー
チューブマーカー SECURITY CHECK
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28709864
品番
96671
参考基準価格(税別)
¥1,892
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
先端は細いノズル形状で、且つ液だれしにくいのでボルトナットへの合いマークに最適です。
耐水性、対候性に優れているので屋外でも使用可能です。
約15分で表面が乾燥します。
用途
ボルトナットの合いマークに。
トラスコ品番
251-3097
セット内容
ノズル1個、ノズル用キャップ1個
材質
インク:顔料
色
青
適合温度(℃)
-4〜158
ペン先長さ(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用前にノズル先端をカッター等で切断してください(ノズル先端には穴が空いていません)。
※一度使用した後は出来るだけ速やかに使い切ってください。
※ノズル内でインクが固まってしまった場合、先端から少し下で再度ノズルを切断してください。再度お使い頂けます。