メイン画像

96672 チューブマーカー SECURITY CHECK Markal 28709880 96672 チューブマーカー SECURITY CHECK Markal 28709880 96672 チューブマーカー SECURITY CHECK Markal 28709880 96672 チューブマーカー SECURITY CHECK Markal 28709880 96672 チューブマーカー SECURITY CHECK Markal 28709880

チューブマーカー SECURITY CHECK

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28709880 品番 96672
参考基準価格(税別)¥1,892 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

先端は細いノズル形状で、且つ液だれしにくいのでボルトナットへの合いマークに最適です。
耐水性、対候性に優れているので屋外でも使用可能です。
約15分で表面が乾燥します。

用途ボルトナットの合いマークに。 トラスコ品番251-3088 セット内容ノズル1個、ノズル用キャップ1個 材質インク:顔料 適合温度(℃)-4〜158 ペン先長さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用前にノズル先端をカッター等で切断してください(ノズル先端には穴が空いていません)。
※一度使用した後は出来るだけ速やかに使い切ってください。
※ノズル内でインクが固まってしまった場合、先端から少し下で再度ノズルを切断してください。再度お使い頂けます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする