Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の 春夏 トップス
半袖ブルゾン E036
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
28710274
品番
E036
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
JIS適合帯電防止素材
色
ベージュ
サイズ
S
機能
帯電防止素材、スパークガード(ホワイト導電繊維)、エコ商品
混率(%)
ポリエステル60・綿35(再生ポリエステル全体の65)
仕様
胸ペン差し付、袖ペン差し付、ファスナー付ポケット(右のみ)、ダブルポケット、脇シャーリング
種別
半袖ブルゾン
材質
樹脂ファスナー、樹脂ボタン
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
60
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080