色ターコイズブルー
サイズ5L
機能傷つけ防止設計、帯電防止素材、クラサーモUV(セラミック練り込みポリエステル繊維)、可視光線の反射、紫外線カット、三層構造糸(ユニブレンド)、洗濯耐久性、サニター(抗菌防臭加工)、清涼素材、抗菌防臭
混率(%)ポリエステル60・綿40
仕様背中アコーディオンプリーツメッシュ仕様(再帰反射テープ付)、再帰反射テープ、マルチポケット(ポケット内部)、胸ペン差し付、袖ペン差し付、脇シャーリング、シークレットボタン、マジックテープ付ポケット
種別長袖ブルゾン
材質樹脂ファスナー、樹脂ボタン
胸囲(cm)136
肩幅(cm)58
袖丈(cm)61
着丈(cm)75