Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の 春夏 トップス
半袖ブルゾン E6770
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
28714693
品番
E6770
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
色
オリーブ
サイズ
3L
機能
帯電防止素材、エコ商品
混率(%)
ポリエステル65・レーヨン35(再生ポリエステル全体の65)
仕様
胸ペン差し付
種別
半袖ブルゾン
材質
樹脂ボタン
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
67
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080