※バックスタイル

E6770 半袖ブルゾン E6770 Asahicho(旭蝶繊維) 28715043 E6770 半袖ブルゾン E6770 Asahicho(旭蝶繊維) 28715043

半袖ブルゾン E6770

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28715043 品番 E6770
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990
ブルー サイズ6L 機能帯電防止素材、エコ商品 混率(%)ポリエステル65・レーヨン35(再生ポリエステル全体の65) 仕様胸ペン差し付 種別半袖ブルゾン 材質樹脂ボタン エコマーク認定認定 胸囲(cm)138 肩幅(cm)55 袖丈(cm)26 着丈(cm)70 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする