メイン画像
GIACOMINI
GIACOMINI Y型ストレーナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
呼び径(A)
50
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
2
1/2
3/4
1
1.25
1.5
2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28722875
品番
R74AY108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
用途
冷温水用。
トラスコ品番
362-4372
材質
黄銅
全長(mm)
108
高さ(mm)
123.6
呼び径(B)
2
呼び径(A)
50
最高許容圧力(MPa)
3
適合流体
冷温水
商品豆知識
配管工事を支える補助部材