仕様HDCP:2.2
色白
規格(MiniDisplayPort)Thunderbolt/2 ・ DisplayPort v1.1-2.0、(DVI)DVI
ケーブル長(m)0.18
コネクタ形状MiniDisplayPort 20ピン (オス) - DVI:18ピン〔DVI-D〕 (メス)
分類MiniDisplayPort信号をDVI信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。
シールド3重シールド
ケーブル長(cm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)