C-021 激落ちくん 歯磨きシート LEC(レック) 28743725

激落ちくん 歯磨きシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(15枚)注文コード28743725品番C-021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥359

いつでもどこでも歯みがき、舌みがきができるシートです。マイクロファイバー製のシートが、歯や舌についた汚れをしっかりふきとり、虫歯・口臭を予防し、歯垢を除去・再付着を防ぎ、歯をツルツルに保ちます。使用後にうがいの必要がないので、水のないところでも使えてとても便利です。

用途歯みがきに。成分水・エタノール・無水ソルビトール・グリセリン・メントール・PEG-40水添ヒマシ油・PEG-400・PG・クエン酸Na・セチルピリジニウムクロリド・エチルパラベン・プロピルパラベン・香料寸法(mm)150×100質量(g)51タイプ歯磨きシートシリーズ激落ちくん
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする