※メイン
タフコ
タフコの 料理道具
タフコの フライパン・グリルパン
タフコの フライパン・炒め鍋
アルモニー IH フライパン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
28
寸法(mm)
284×500×75
注文コード
28744024
品番
Fー7183
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
こびりにつきフッ素樹脂加工
オール熱源対応
材質
【本体】アルミニウム、【針底】ステンレス、【内面】フッ素樹脂加工、【取っ手】フェノール樹脂
寸法(mm)
284×500×75
質量(g)
650
サイズ(cm)
28