※メイン
タフコ
タフコの 料理道具
タフコの フライパン・グリルパン
タフコの フライパン・炒め鍋
アルモニー IH フライパン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
135×365×75
注文コード
28744040
品番
Fー7184
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
こびりにつきフッ素樹脂加工
オール熱源対応
用途
卵焼き
材質
【本体】アルミニウム、【針底】ステンレス、【内面】フッ素樹脂加工、【取っ手】フェノール樹脂
寸法(mm)
135×365×75
質量(g)
350