※メイン
長谷川刃物
長谷川刃物の キッチン・調理用品
長谷川刃物の ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
長谷川刃物の キッチンばさみ
奥さまこだわりキッチンハサミ グレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28744058
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
慣れた料理といえど「楽しく料理がしたい」「料理は清潔感も大切」などの声から料理を作るときに大活躍する味方が生まれました。
材質
【刃】ステンレス刃物鋼【ハンドル】エラストマー樹脂
寸法(mm)
187×80×10
全長(mm)
187
色
グレー