GROOVY
GROOVYの PCアクセサリー
GROOVYの ケーブル
GROOVYの 変換・延長アダプタ
HDMI変換アダプタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28749238
品番
GR-HDMIDVI24
参考基準価格(税別)
¥619
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
信号を双方向伝送可能です。
劣化しにくい金メッキコネクタを採用しました。
コネクタ形状
HDMI Type-A(メス) - DVI-D 24ピン(オス)
加工
金メッキ端子
対応
デジタル、シングルリンク
解像度
最大1920×1080/60Hz
オス形状
DVI-D 24ピン
メス形状
HDMI(Type-A)
変換タイプ
オス-メス
注意
※製品は国内向けの民生品です。