UH-4121 Easy アルミクッカーセット CAPTAIN STAG 28750254 UH-4121 Easy アルミクッカーセット CAPTAIN STAG 28750254 UH-4121 Easy アルミクッカーセット CAPTAIN STAG 28750254

Easy アルミクッカーセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード28750254 品番UH-4121
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

アウトドアに必要な調理器具を集めたクッカーセット
熱伝導率の高い軽量アルミ合金製、表面には耐食性の高い硬質アルマイト加工済みのクッカーとオーソドックスな形状のアウトドア用ケトル1.1L付き
持ち運び時に便利なメッシュ製の専用収納袋付き。

材質17cm鍋・18cmフライパン:アルミニウム(表面加工:硬質アルマイト)(底の厚さ0.7mm)、取っ手線材:ステンレス鋼、つまみ・取っ手:フェノール樹脂、ケトル:アルミニウム(表面加工:硬質アルマイト)(底の厚さ0.7mm)、金具・取っ手線材:ステンレス鋼、つまみ・取っ手:フェノール樹脂、収納ケース:ポリエステル 質量(g)570(セット重量) 製品サイズ(mm)【17cm鍋】外径170×高さ90(本体のみ)、【17cm鍋蓋】外径173×高さ20、【18cmフライパン】外径180×高さ40(本体のみ)、【ケトル】外径150×高さ40(本体のみ) 満水容量(L)17cm鍋:1.95、ケトル:1.1(適正容量:750ml)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする