CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ガス用品
リフレクト ウィンドスクリーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28751015
品番
UG-3298
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
風を防ぐウィンドスクリーンと、熱を反射するリフレクターの2つの効果。
材質
ステンレス鋼
サイズ
M
質量(g)
1200
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
800×350×5
収納寸法(mm)
430×200×厚さ30(バッグ収納時)