3/22より値下げ!現場を応援

MCハウス用壁面ポケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 28751758 品番 39692
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別) 値下げ
7,298

ゴムひもで簡単に取り付けができるMCハウス用の壁面ポケット。
工具やパーツトレイなどが収納できるのでオートバイの整備に便利です。
エアゾール用ポケットは、パーツクリーナーなどのロング缶と300ml缶がそれぞれぴったり収納できます。
MCハウスと同じ素材なので、違和感無く取り付け可能。
インナールーフカバーとも同時装着できます。

適合MCハウス1000:側面の4面に装着可能 セット内容壁面ポケット本体×1枚、ゴムひも×17本 寸法(mm)1480×840
注意
※本商品は防炎素材ではありません。
※MCハウス内は環境により高温多湿となる恐れがあります。保管品については、それぞれの保管方法の指示に従ってください。
※ゴムひもで固定するため、本商品及びMCハウスが変形するほど重い物の収納は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする