TR-JBF-WH 充電式ベルトファン トライメイト 28783100 TR-JBF-WH 充電式ベルトファン トライメイト 28783100 TR-JBF-WH 充電式ベルトファン トライメイト 28783100

充電式ベルトファン

(1件のレビュー)
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28783100 品番 TR-JBF-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

ハンズフリーで使用可能な小型の扇風機です。
クリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、別売りストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして熱中症対策に。
ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。

用途夏の暑さ対策に 寸法(mm)90×87×70 ホワイト 質量(g)214 風量調整3段階 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)4500 連続動作時間強:約5
注意
※製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。落としたり、ぶつけたりした際の衝撃により充電池に悪影響を及ぼす恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28783084
2024-07-15
用途:
工場作業員への熱中症対策
太華工業株式会社 様 (製造業)

片方が重く作業中に傾くことがある。
風量は問題ないが、もう少し小さくなると、なお良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする