Asahicho(旭蝶繊維)
パンツ(ツータック) E8510
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
キングブルー
カクタスグリーン
カーキー
キングブルー
ブルーグレー
ウエスト(cm)
115
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
130
サイズ
115
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
130
全75種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28828163
品番
E8510
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
撥水、撥油、難溶融加工付きで、男女ペアで、様々なワークシーンに対応、出来ます。
色
キングブルー
サイズ
115
種別
ツータックパンツ
エコマーク認定
認定
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
115
機能
帯電防止素材・クラスター、ピュリア66(撥水・撥油・難熔融加工)、二重織、エコ商品
素材
表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル65%・綿35%、総合混率:ポリエステル80%・綿20%(再生ポリエステル全体の57%)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080