長財布も入るファスナーポケット

裏綿半袖ブルゾン(バイカラータイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28840536 品番 A-8080
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

SS〜7Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sは女性対応シルエット
汗をかいてもべとつきにくい裏綿素材使用
ポケットが多く抜群の収納力
フラッシュカラーに黒を廃色したバイカラータイプ
JIS帯電防止規格T8118合格品
長財布も入る右胸ポケット
両袖にスマートフォンも入るマルチポケット付き
両脇逆玉縁大容量ポケット
腕を上げても裾がずれ上がりにくい裾ドットボタンアジャスター
背中と左胸に視認性を上げる反射パイピング付き
脇消臭テープ付き
左胸IDカードループ付き
左胸に野帳も入るマジックテープ付き縦ポケット
脇には腕の動きをサポートするムーンフォーク&アクションプリーツ入り

用途建設業、土木業、設備工事・管理業、運送業、倉庫保管業、現場作業全般 種別半袖ブルゾン ネイビー サイズSS 胸囲(cm)108 混率(%)裏綿トロピカル ポリエステル85、綿44 肩幅(cm)44 袖丈(cm)22 着丈(cm)59 機能帯電防止、消臭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする