タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
コックハート型 9P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28849277
品番
#994
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ハートの形のマドレーヌ型。
できあがりがシンプルなだけに、いろいろな材料で作れます。
さまざまなイベントや贈り物に大変よろこばれます。
材質
本体/スチール
寸法(mm)
ハート型1P:60×62×13
容量(mL)
270、ハート型1P:30
質量(g)
325
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
252×246×13
品名・タイプ
マドレーヌ
注意
※初めてご使用になる時、液体洗剤などで洗い、水気をよく拭き取ってからご使用下さい。
※ご使用後は、水やお湯又は液体洗剤とスポンジたわしで洗い落として下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は表面をキズつけますので使用しないで下さい。