タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン/調理家電
タイガークラウンの トースター
タイガークラウンの オーブントースター
オーブン用天板 250×290
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
28850476
品番
#1257
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
熱まわりがいいので、こんがり焼き上げてくれます。
オーブン台としても使えますので、お菓子作りのほか、お料理にも使えます。
材質
スチール
容量(mL)
1.6
質量(g)
680
外寸(mm)
280×320×25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×290×23
耐久温度(℃)
耐熱/250、耐冷/-10
注意
※初めてご使用になる時、型をキズつけないようにスポンジたわしでよく洗ってからお使い下さい。
※ご使用後はスポンジたわしで洗い、充分乾燥させてから保管して下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。