トータルC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28852314 品番#2036
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

食器洗浄機対応!耐熱204℃。
しなやかな弾力があり、軽くて丈夫。
汚れが付きにくく衛生的!
ポリエーテルイミドは金属に勝る材質です。

材質ポリエーテルイミド 長さ(mm)149 寸法(mm)ナイフ部:12×2×45、柄部:6×5×95 質量(g)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×5×149 耐久温度(℃)耐熱204/耐冷-20
注意
※ご使用前・ご使用後はよく洗ってください。
※手や指にキズをつけないように注意してください。
※製造上、気泡が入っている場合がありますが、使用上問題ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする