焼き野菜・グリルパン深型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28854204 品番#3902
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

季節野菜のグリル!野菜の輪切りを並べるだけ!
野菜だけを使った料理はもちろんパスタのトッピングやサンドイッチのフィリングにも最適です。
熱伝導率がよく耐久性に優れていて焼き込む程に使いやすくなるアルスターの焼型。

用途季節野菜のグリルに。 材質スチール(板厚06/アルミメッキ) 寸法(mm)オーブンペーパー:508×381(2枚・グラシン紙) 容量(mL)1350 質量(g)360 外寸(mm)192×192×46 品名・タイプ焼き野菜・グリルパン 底寸法(mm)182×182
注意
※初めてご使用になる時は型をキズつけないように中性洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後はサビを防ぐため早目に中性洗剤とスポンジたわしで洗い落とし、十分乾燥させて保管してください。
※焼型の角や折り曲げ部で手などにけがをしないように取扱いください。
※調理加熱後、型をオーブンから取り出す際は火傷に気をつけてください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする