コニシ
コニシの 接着剤
コニシの 建築用
コニシの 根太/床/巾木用
ボンドCK51
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1kg×12本)
注文コード
28856295
品番
42738
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
水性で作業性にすぐれ、戸建て住宅の木質床組用として最適。
接着剤に起因する床鳴りの防止効果があります。
均一塗布ノズル付。
健康住宅対応。
用途
木質フローリング床組用。
木質フロア仕上げ材と合板・パーティクルボードなど木質下地材の接着に。
環境対応
健康住宅対応製品。溶剤を使用していません。
改正建築基準法(JIS対応)
F★★★★、JIS A5549
成分
アクリル樹脂系エマルジョン系
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ