造作ボンドCK11

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1kg×12袋) 注文コード 28856374 品番 42725
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

水性。速乾。無溶剤型。充てん性。低臭型。健康住宅対応。

用途
モルタル・コンクリートと木レンガや巾木の接着。
床タイルとコンクリートの接着。
発泡スチロールに可。
成分アクリル樹脂系エマルジョン形 比重1.3〜1.4 環境対応健康住宅対応製品 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5537 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09991992
2023-05-09
用途:
造作工事のコマ付け
株式会社ナフィックス 様 (建設業・工事業)

3`入りのプラスチック缶より1`換算の値段が安く、使い残しも少なく無駄にならないのでこちらの方が便利です。

対象商品:
09991992
2018-03-15
用途:
巾木の張り付け
サンエムサービス 様

良くつきました この容器の商品を購入したのは初めてですが、先にノズルでも付けていただけるともっと使いやすいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする