曜日別特売
CP-1831 コレールフレンチドイリー 大皿 CORELLE(コレール) 28866549

コレールフレンチドイリー 大皿

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5枚)注文コード28866549品番CP-1831
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

フレンチをイメージした、モダンでミニマルなデザイン。シンプルな花や葉をモチーフに、洗練されたブルーデザインが素敵な食卓を演出します。軽くて薄い!
扱いやすく、省スペース。独自の三層構造のガラスで割れにくい。なめらかな表面なのでお手入れカンタン。食器洗い乾燥機対応。オーブン・電子レンジOK

材質全面積層強化ガラス形状直径(Φmm)260高さ(mm)20質量(g)337電子レンジ食器洗浄機食器の種類洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする