セット内容3点セット
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、ハンドル、樹脂部:フェノール樹脂、レバー:ナイロン、ロック解除ボタン:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、金属部:18-8ステンレス鋼
色レッド
質量(g)フライパン(18cm):360、フライパン(26cm):616、ハンドル:187
外径×高さH(Φmm×mm)フライパン(20cm):215×50、フライパン(26cm):270×60
表面処理内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)ハンドル:190×55×45